日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの 吊配管金具
N-010122 ステンレス 組式吊バンド タン付 Bタイプ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21655876
品番
NI-クミツリタンSUS-B_40A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
88
寸法t(mm)
1.2
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
24
適合配管径(Φmm)
48.6
ボルトナット寸法
M6×20
管の呼び
40A
適合管
ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A〜VP150Aも併用可能
寸法d
3/8