日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの 吊配管金具
N-010149 絶縁防振 吊バンド タン付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21655955
品番
NI-ボウシンツリタン_150A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
寸法H(mm)
178
寸法t(mm)
3
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
30
適合配管径(Φmm)
165.2
ボルトナット寸法
M10×30
管の呼び
150A
適合管
SGP
寸法d
1/2
材質(防振ゴム)
CR(硬度50±5)
ゴム厚(mm)
10