N-040201 ウレタンリング 吊式 AG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21656016 品番 NI-ウレタンAG20T_50A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
幅(mm)50 材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき 寸法H(mm)105 溝幅(mm)25 寸法A(mm)60.5 寸法t(mm)2.3 寸法B(mm)25 管の呼び50A ねじ径dW3/8 適合管SGP 保温材厚(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする