N-010112 組式吊バンドタン付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管の呼び15A 注文コード21656244 品番NI-クミツリタン_15A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
この商品は管の呼びなど9種類から選べます 他の種類を見る
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき 寸法H(mm)76 寸法t(mm)1.2 寸法B(mm)25 寸法C(mm)24 適合配管径(Φmm)21.7 ボルトナット寸法M6×20 管の呼び15A 適合管SGP(VP40A〜VP300Aも併用できます) 寸法d3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする