日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの 吊配管金具
N-010122 ステンレス 組式吊バンド タン付 Bタイプ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21656278
品番
NI-クミツリタンSUS-B_150A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
150
寸法t(mm)
2
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
42
適合配管径(Φmm)
165.2
ボルトナット寸法
M8×25
管の呼び
150A
適合管
ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A〜VP150Aも併用可能
寸法d
3/8