N-012172 ステンレス 絶縁防振 吊バンド タン付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21656375 品番 NI-ボウシンツリタンSUS_100A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
材質ステンレス(SUS304) 寸法H(mm)134 寸法t(mm)2 寸法B(mm)25 寸法C(mm)25 適合配管径(Φmm)114.3 ボルトナット寸法M8×25 管の呼び100A 適合管SGP 寸法d3/8 材質(防振ゴム)CR(硬度50±5) ゴム厚(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする