日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの 吊配管金具
N-040201 ウレタンリング 吊式 AG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21656418
品番
NI-ウレタンAG25T_32A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
幅(mm)
50
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
寸法H(mm)
102
溝幅(mm)
25
寸法A(mm)
42.7
寸法t(mm)
2.3
寸法B(mm)
25
管の呼び
32A
ねじ径d
W3/8
適合管
SGP
保温材厚(mm)
25