日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの 吊配管金具
N-040201 ウレタンリング 吊式 AG
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21656497
品番
NI-ウレタンAG50T_200A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
幅(mm)
50
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
寸法H(mm)
221
溝幅(mm)
-
寸法A(mm)
216.3
寸法t(mm)
4
寸法B(mm)
38
管の呼び
200A
ねじ径d
W1/2
適合管
SGP
保温材厚(mm)
50