日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの 吊配管金具
N-150101 エースハンガー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21656515
品番
NI-エ-スハンガ-_32A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法H(mm)
89
寸法t(mm)
1.8
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
26
適合配管径(Φmm)
42.7
ボルトナット寸法
M6×25
管の呼び
32A
寸法d
3/8