N-150101 エースハンガー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21656540 品番 NI-エ-スハンガ-_80A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
寸法H(mm)118 寸法t(mm)2.3 寸法B(mm)32 寸法C(mm)28 適合配管径(Φmm)89.1 ボルトナット寸法M8×25 管の呼び80A 寸法d3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする