日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの 立配管金具
日栄インテックの 立バンド
N-010204 ステンレス 蝶番式立バンド BN付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管
ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A〜VP300Aも併用
管の呼び
65A
注文コード
21656558
品番
NI-タテSUS_65A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
適合管・管の呼び
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
87
寸法t(mm)
2
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
47
適合配管径(Φmm)
76.3
寸法P(mm)
20
ボルトナット寸法
M6×20
管の呼び
65A
適合管
ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A〜VP300Aも併用