N-010204 ステンレス 蝶番式立バンド BN付

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 適合管耐火二層管(フネンパイプ) 管の呼び100A 注文コード21656567 品番NI-タテSUS_100A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品は適合管・管の呼びなど12種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス(SUS304) 寸法H(mm)164 寸法t(mm)3 寸法B(mm)32 寸法C(mm)32 適合配管径(Φmm)114.3 ボルトナット寸法M10×35 管の呼び100A 適合管耐火二層管(フネンパイプ) 寸法d1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする