日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの 立配管金具
日栄インテックの 立バンド
N-010242 PC 立バンド BN付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21656576
品番
NI-タテPC_32A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
寸法H(mm)
70
寸法t(mm)
1.8
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
44
適合配管径(Φmm)
46.3
寸法P(mm)
20
ボルトナット寸法
M6×20
管の呼び
32A
適合管
塩ビライニング鋼管(VD/PC)