N-010242 PC 立バンド BN付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21656594 品番 NI-タテPC_65A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき 寸法H(mm)86 寸法t(mm)2 寸法B(mm)25 寸法C(mm)44 適合配管径(Φmm)79.9 寸法P(mm)20 ボルトナット寸法M6×20 管の呼び65A 適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする