N-010242 PC 立バンド BN付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21656628 品番 NI-タテPC_150A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき 寸法H(mm)147 寸法t(mm)3 寸法B(mm)32 寸法C(mm)55 適合配管径(Φmm)170.2 寸法P(mm)25※取付足の穴の寸法をご確認ください ボルトナット寸法M10×30 管の呼び150A 適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする