N-010404 SUS 座付羽子板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21656786 品番 NI-ザツキハゴイタSUS_125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき 寸法L(mm)125 ねじ径3/8 寸法A(mm)37.5 寸法t(mm)3.4 寸法D(mm)8.5×14 寸法E(mm)14 寸法B(mm)21 寸法P(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする