日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの フロアーバンド
N-010721 TP 耐火二層管用クイックレベルバンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21656944
品番
NI-TPクイックレベルバンド_50X150H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
寸法L(mm)
188
寸法H(mm)
150
適合配管径(Φmm)
76
寸法l(mm)
150
寸法P(mm)
163
寸法P1(mm)
120
レベル(mm)
43〜140
管の呼び
50A
ベース
NO.2
適合管
耐火二層管(TP/FTP)