N-040209 ウレタンリング 置式Uボルト EP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21657240 品番 NI-ウレタンEP30T_250A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990
幅(mm)50 材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき ねじ径W5/8 寸法A(mm)267.4 寸法P(mm)286 管の呼び250A 適合管SGP 保温材厚(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする