日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの U字金具
N-070470 デップUボルト SU(ステンレス管用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21657249
品番
NI-デップUBSU_25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき、軟質塩ビコーティング
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
49
ねじ径
1/4
寸法S(mm)
25
寸法C(mm)
15
適合配管径(Φmm)
28.58
寸法P(mm)
39
管の呼び
SU-25
適合管
ステンレス鋼管(薄肉/SU)