N-501131 門型架台(溶融亜鉛) NM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21657294 品番 NI-モンガタカダイNM_255
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
材質溶融亜鉛メッキ 寸法L(mm)250 寸法H(mm)500 寸法t(mm)4.5 寸法W(mm)50 寸法P(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする