日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの 吊配管金具
N-010182 ステンレス PC 吊バンド タン付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21657434
品番
NI-ツリタンPCSUS_125A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
160
寸法t(mm)
3
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
32
適合配管径(Φmm)
143.8
ボルトナット寸法
M10×35
管の呼び
125A
適合管
塩ビライニング鋼管(VD/PC)
寸法d
1/2