日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの 吊配管金具
N-010197 ステンレス VP 吊バンド タン付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管の呼び
100A
注文コード
21657477
品番
NI-ツリタンVPSUS_100A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
管の呼び
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
121
寸法t(mm)
1
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
24
適合配管径(Φmm)
114
ボルトナット寸法
M8×25
管の呼び
100A
適合管
塩ビ管(VP)
寸法d
3/8