N-040201 ウレタンリング 吊式 AG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21657547 品番 NI-ウレタンAG30T_65A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,969
販売価格(税別)
1,790
幅(mm)50 材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき 寸法H(mm)127 溝幅(mm)32 寸法A(mm)76.3 寸法t(mm)2.3 寸法B(mm)32 管の呼び65A ねじ径dW3/8 適合管SGP 保温材厚(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする