日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの 立配管金具
日栄インテックの T足
N-010419 一ツ穴T足
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21657696
品番
NI-1ツアナTアシ_25x30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70
販売価格(税別)
¥
64
バスケットに入れる
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
寸法L(mm)
30
寸法A(mm)
13
寸法B(mm)
9
寸法l(mm)
60
寸法W(mm)
25
寸法P(mm)
38