N-010403 座付羽子板 (3/8ネジ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21657705 品番 NI-ザツキハゴイタ_125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき 寸法L(mm)125 寸法A(mm)37.5 寸法t(mm)3.4 寸法D(mm)8.5×14 寸法E(mm)14 寸法B(mm)21 寸法P(mm)20 寸法d3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする