日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの フロアーバンド
N-040207 ウレタンリング 置式 MS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21657757
品番
NI-ウレタンMS30T_25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
幅(mm)
50
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
寸法H(mm)
100
溝幅(mm)
25
寸法A(mm)
34
寸法t(mm)
1.6
寸法B(mm)
25
管の呼び
25A
ねじ径d
W3/8
適合管
SGP
保温材厚(mm)
30