N-040207 ウレタンリング 置式 MS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21657870 品番 NI-ウレタンMS40T_200A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490
幅(mm)50 材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき 寸法H(mm)314 溝幅(mm)- 寸法A(mm)216.3 寸法t(mm)3 寸法B(mm)3.2 管の呼び200A ねじ径dW1/2 適合管SGP 保温材厚(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする