日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの U字金具
N-070470 デップUボルト SU(ステンレス管用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
3/8
注文コード
21658019
品番
NI-デップUBSU_20
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
この商品は
ねじ径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき、軟質塩ビコーティング
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
41
ねじ径
3/8
寸法S(mm)
20
寸法C(mm)
15
適合配管径(Φmm)
22.23
寸法P(mm)
36
管の呼び
SU-20
適合管
ステンレス鋼管(薄肉/SU)