日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの アングル/ブラケット
N-500333 L型 ブラケット (ステンレス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21658150
品番
NI-LブラケットSUS_SNB-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス
タイプ
L50タイプ
寸法L(mm)
500
寸法H(mm)
400
適合ボルト径
M10・M12・W1/2