日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの アングル/ブラケット
N-080511 ハンディブラケット (ステンレス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21658159
品番
NI-ブラケットSUS_150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法A(mm)
150
寸法F(mm)
65
寸法D(mm)
11×60(×2個)
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
25
板厚(mm)
2.5