N-080515 ハンディブラケット (ドブメッキ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21658186 品番 NI-ブラケットドブ_300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
材質溶融亜鉛メッキ 寸法A(mm)300 寸法F(mm)92 寸法D(mm)11×82(×3個) 寸法B(mm)300 寸法C(mm)40 板厚(mm)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする