日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの 吊配管金具
N-010103 蝶番式吊バンドタン付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管の呼び
20A
注文コード
21658195
品番
NI-ツリタン_20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
この商品は
管の呼び
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
寸法H(mm)
77
寸法t(mm)
1.8
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
24
適合配管径(Φmm)
27.2
ボルトナット寸法
M6×20
管の呼び
20A
適合管
SGP(VP40A〜VP300Aも併用できます)
寸法d
3/8