N-010197 ステンレス VP 吊バンド タン付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管の呼び125A 注文コード21658317 品番NI-ツリタンVPSUS_125A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は管の呼びなど13種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス(SUS304) 寸法H(mm)137 寸法t(mm)2 寸法B(mm)32 寸法C(mm)27 適合配管径(Φmm)140 ボルトナット寸法M8×25 管の呼び125A 適合管塩ビ管(VP) 寸法d3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする