日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの U字金具
N-010922 絶縁防振 Uバンド (N付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21658484
品番
NI-ボウシンUB_32A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
ねじ径
W3/8
寸法d(mm)
3/8
寸法A(mm)
42.7
寸法t(mm)
2.3
寸法B(mm)
25
寸法P(mm)
75
適合パイプ
SPG
呼び径(A)
32A
適合管
SGP
適合管径
32A
材質(防振ゴム)
EPDM/CR(15A)