日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの アングル/ブラケット
N-501131 門型架台(溶融亜鉛) KM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21658509
品番
NI-モンガタカダイKM_200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
材質
溶融亜鉛メッキ
寸法L(mm)
200
寸法H(mm)
250
寸法t(mm)
3.2
寸法W(mm)
40
寸法P(mm)
11