日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの アングル/ブラケット
N-500330 L型 ブラケット (ユニクロメッキ)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21658579
品番
NI-Lブラケット_NB-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
材質/仕上
鉄/電気亜鉛メッキ
タイプ
L50タイプ
寸法L(mm)
500
寸法H(mm)
300
型番
NB-53
適合ボルト径
M10・M12・W1/2