N-080513 ハンディブラケット (ユニクロメッキ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21658606 品番 NI-ブラケットユニクロ_250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質電気亜鉛メッキ 寸法A(mm)250 寸法F(mm)60 寸法D(mm)11×50(×4個) 寸法E(mm)11×50(×4個) 寸法B(mm)250 寸法C(mm)30 板厚(mm)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする