日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの 吊配管金具
N-012195 らく吊エースタン付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21658640
品番
NI-ラクツリ_65A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
寸法H(mm)
107
寸法t(mm)
2
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
28
適合配管径(Φmm)
76.3
ボルトナット寸法
M8×25
管の呼び
65A
適合管
SGP(VP40A〜VP100Aも併用できます)
寸法d
3/8