N-500133 フリーアングル (ステンレス) SLW

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21658694 品番NI-フリ-アングルSLWSUS_SLW-40PMX1800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 長さ(mm)1800 寸法A(mm)40 寸法t(mm)3 寸法D(mm)25 寸法B(mm)40 寸法D2(mm)10 適合ボルト径W3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする