日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの アングル/ブラケット
N-500131 フリーアングル (ドブメッキ) LW
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21658710
品番
NI-フリ-アングルドブLW_LW-40X1800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
溶融亜鉛メッキ
長さ(mm)
1800
寸法A(mm)
40
寸法t(mm)
3.2
寸法D(mm)
40
寸法B(mm)
40
寸法D2(mm)
11
適合ボルト径
W3/8