日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの 吊配管金具
N-010102 蝶番式吊バンドBN付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21658798
品番
NI-ツリ_15A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80
販売価格(税別)
¥
73
バスケットに入れる
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
寸法H(mm)
35
寸法t(mm)
1.8
寸法S(mm)
7
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
24
適合配管径(Φmm)
21.7
ボルトナット寸法
M6×20
管の呼び
15A
適合管
SGP(VP40A〜VP300Aも併用可能)