N-010505 ステンレス タンバックル (W)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21658859 品番 NI-タンSUSW_W3/8x32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)50 寸法H(mm)60 寸法t(mm)1.5 寸法(Φmm)10.5 寸法B(mm)32 寸法d3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする