日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの 立配管金具
日栄インテックの 立バンド
N-010258 VP 立バンド BN付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21658938
品番
NI-タテVP_13A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73
販売価格(税別)
¥
66
バスケットに入れる
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
寸法H(mm)
54
寸法t(mm)
0.8
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
44
適合配管径(Φmm)
18
寸法P(mm)
20
ボルトナット寸法
M6×20
管の呼び
13A
適合管
塩ビ管(VP)