N-010258 VP 立バンド BN付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21658974 品番 NI-タテVP_30A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥103
販売価格(税別)
94
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき 寸法H(mm)64 寸法t(mm)0.8 寸法B(mm)25 寸法C(mm)44 適合配管径(Φmm)38 寸法P(mm)20 ボルトナット寸法M6×20 管の呼び30A 適合管塩ビ管(VP)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする