N-010297 ステンレス 絶縁防振 立バンド BN付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21659105 品番 NI-ゼツエンボウシンタテSUS_100A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質ステンレス(SUS304) 寸法H(mm)115 寸法t(mm)2 寸法B(mm)25 寸法C(mm)45 適合配管径(Φmm)114.3 寸法P(mm)20 ボルトナット寸法M6×20 管の呼び100A 適合管SGP 材質(防振ゴム)CR(硬度50±5) ゴム厚(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする