日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの 配管サドルバンド
N-010303 サドルバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21659288
品番
NI-サドル_25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29
販売価格(税別)
¥
26
バスケットに入れる
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
寸法d(mm)
4.3
寸法t(mm)
0.6
寸法B(mm)
18
適合配管径(Φmm)
33
寸法P(mm)
55
管の呼び
25A
適合管
SGP/VP