日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの 配管サドルバンド
N-010303 サドルバンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21659297
品番
NI-サドル_40A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39
販売価格(税別)
¥
35
バスケットに入れる
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
寸法d(mm)
4.3
寸法t(mm)
0.8
寸法B(mm)
21
適合配管径(Φmm)
48
寸法P(mm)
68
管の呼び
40A
適合管
SGP/VP