N-010303 サドルバンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21659306 品番 NI-サドル_50A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50
販売価格(税別)
45
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき 寸法d(mm)4.3 寸法t(mm)0.8 寸法B(mm)21 適合配管径(Φmm)60 寸法P(mm)89 管の呼び50A 適合管SGP/VP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする