日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの 配管サドルバンド
N-010304 ステンレス サドルバンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21659349
品番
NI-サドルSUS_40A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
寸法d(mm)
4.3
寸法t(mm)
0.8
寸法B(mm)
21
適合配管径(Φmm)
48
寸法P(mm)
73
管の呼び
40A
適合管
ステンレス鋼管(厚肉)