N-010312 樹脂 サドル (GP用) ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21659367 品番 NI-ジュシサドルGPホワイト_15A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62
販売価格(税別)
56
適合台座:1号 材質樹脂 寸法L(mm)64 寸法A(mm)21.7 寸法P(mm)46 管の呼び15A 適合管SGP(VP65A〜VP100Aも併用可能)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする